※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
シグマー技研の モーター(原動機)
シグマー技研の ギヤードモーター
平行軸三相0.4Kwブレーキ付脚取付形減速機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07064952
品番
TMLB2-04-450
参考基準価格(税別)
¥177,600
販売価格(税込)
¥122,078
販売価格(税別)
¥
110,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.4
電源
三相
減速比
450
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
トラスコ品番
848-4771
ブレーキ
ブレーキ付
質量(kg)
30.3
種類
ギヤードモーター/減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません