※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキシンコー
小型一段ウォーム減速機
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
30
取付方式
脚なし
軸配置
左側
注文コード
07075854
品番
MA 32L30
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・取付方式・軸配置
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
変速機タイプ
ウォーム減速機
取付方式
脚なし
減速比
30
トラスコ品番
811-0132
質量(kg)
1.4
軸配置
左側
種類
減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。