セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 飲食・食品工業用ウェア
セーフラン安全用品の 食品工業向け
セーフラン安全用品の フード・キャップ 食品工業向け
洗える頭巾
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
サイズ
Mサイズ(男女兼用)
注文コード
07087757
品番
J2675-M
参考基準価格(税別)
¥89,300
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
毛髪落下対策に。
色
ホワイト
サイズ
Mサイズ(男女兼用)
種類
ツバ付
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
面ファスナーマスク止め、タレ有(扇形)、後頭部サイズ調整面ファスナー、額部タオル地クッション
注意
※滅菌処理無しです。
※クリーンルーム非対応品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません