曜日別特売
MG-7423×4 ロングチェスト アイリスオーヤマ 07090987

 

MG-7423×4 ロングチェスト アイリスオーヤマ 07090987
MG-7423×4 ロングチェスト アイリスオーヤマ 07090987

ロングチェスト

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は外寸法・高さ・トラスコ品番・内容量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台(1箱×4台)
注文コード
07090987
品番
MG-7423×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

軽い力で引き出せる金属レールを採用しています。
積み重ねての使用時、ズレない形状です。

材質
本体・引出:ポリプロピレン、金属レール:スチール
色
ホワイト/クリア
質量(g)
2540
耐荷重(kg)
引出1段あたり6
引出し内寸法(mm)
約295×685×175
積重ね可能対象
3段まで
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
390×740×230

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49017771
2015-03-09
用途: ウエス入れ
株式会社KANO PRECISION 様

容量もあり、ボックスの上も活用できるので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする