曜日別特売
KON-C07-001 タイプC 急速充電器 SELECTED BY MARINTEC 07094731

タイプC 急速充電器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07094731
品番
KON-C07-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

・【軽量*携帯便利】 折りたたみ日傘フラットなデザインで、バッグに簡単に入れることができます。折りたたんだ厚さはわずか4cm、長さは25.5cm、重さは約189gです。超コンパクトボディ 使用?携帯に便利!全天候対応でき、雨の日も雪の日も晴天も使えます。男女兼用ワンタッチ 自動開閉折り畳み傘。通学、通勤、遠足、旅行,出張などの場合がご利用できます。
・自動開閉おりたたみ傘】 ワンタッチで自動開閉ができる日傘は、片手でも使え、とっさに傘を出して開ける際にはストレスがありません。車の乗り降りの際や、片手しかあいて無い時には大変便利です。普通な通勤用カバンや車に常備しておけば、緊急天候にも対応できます。
・【UVカット*完全遮光】反射冷却素材を使用し、日傘を開いたら、傘下温度の上昇を大幅に抑え、最大-21.5℃、高密度の傘布と日焼け止めのブラックラバーコートを組み合わせた、優れた品質、優れたシェーディング効果、優れた断熱性。紫外線カット100%効果、UPF50+ 光透過率0、日差しの中で涼しく保ち、そしてあなたの肌を効果的に保護します。真夏の強い日差しを遮り、大切なお肌を太陽光線、紫外線からガードでき、日焼け対策アイテムとして猛暑を乗り切ります、UVカット率は100%以上。
・【晴雨兼用*耐風撥水】310T高密度の撥水加工材料で作られ、雨が珠のように丸くなり転がり落ちます。普通の傘より撥水性が優れ、軽く振るだけで雨水を振り払えます。長い間使用しても雨の染み込みが気にならなくなりました。電車内等の公共の場では人にご迷惑を掛けません。また防汚効果もあり、汚れにも強い生地です。中棒は頑丈航空機用アルミ合金製造、6本の傘骨にグラスファイバーと航空機用アルミ合金を使用しました。耐久性に優れています。強風で裏返っても元に戻ります。
・【サポート プレゼントにも】使う人に優しい快適性・高度な安全性・優れた耐久性を追求し続きます。誕生日、記念日、母の日、父の日、敬老の日、お祝い、入学、卒業、バレンタイン、ホワイトデーなどのプレゼントに送れば、類い希なる貴方のセンスをアピールできます。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※ディスプレイの違いによリ色が若干異なる場合がありますので、実物に準じてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする