※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクパーキングツールセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個組) 注文コード07122753 品番ATBX13
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。
外径が小さいからキャリパー切り欠き部から装着が可能。
精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適合ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。

寸法L(mm)
ABX102:34
ABX103:30
ABX104:34
トラスコ品番113-2173 セット内容・ABX102 ローター(A・B)、ABX103 ローター(C・D)、ABX104 ローター(E・F) 質量(g)200 (A・B 70/C・D 60/E・F 70) 寸法W1(mm)11 寸法W2(mm)16 差込角(sq.)9.5
注意
※ハンドルは含まれておりません。
※ATBX13にはABX101(ハンドル)は付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07122753
2018-10-25
用途:
パッド交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

※注意 写真のハンドルは含まれておりません。
通りで安いと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする