ハブキャッププライヤ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07124826 品番 HP-45130
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

平行に爪が食い込むので、ハブグリースキャップを傷つけにくく容易に抜き取ることができます。
刃幅を6段階に調整できるので、小型自動車〜中型トラックに適用できます。

寸法L(mm)490 開口値(mm)130(max) 質量(g)1350 用途ハブキャップの取外し。 トラスコ品番112-5918

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07124817
2017-07-25
用途:
ハブキャップの取り外し

持ってみると少し重い様な気がするが使ってみると重量感があってちょうど良いかも

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする