1221111-004-01-999 RAVENOL RG 75W-140 4L RAVENOL 07133852

RAVENOL RG 75W-140 4L

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可11日以内出荷とは
内容量
1個(4L)
注文コード
07133852
品番
1221111-004-01-999
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

機械式(プレート式)LSDは、フルードの摩擦特性が効きの立ち上がりとチャタリング(異音・振動)を左右します。本製品はLS(リミテッドスリップ)添加剤を最適化し、レース用LSDメーカーである Drexler の正式承認を得ています。
75W-140の高粘度は、ハイパワー車のリアデフや競技用アクスルのように、高トルク・高油温で油膜が薄くなりやすい条件を想定したものです。
Drexler ラメラ式LSD は正式承認です。BMW Alpina、Viper GT3、Corvette Z06、Lamborghini Murcielago、Mercedes-AMG、WTCC などはRAVENOL推奨適合または採用用途として掲載されています。
LSDのない一般的なデフや低粘度指定(75W-85/70W-80)には DGL 75W-85 GL-5 LS/VGO 70W-80 LS を。競技用MTには RHP 75W-90 を。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする