KTC
KTCの ハンドル/ミッション関連工具
KTCの 動力伝達
KTCの スプリングコンプレッサー
標準アーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07134014
品番
AS10-2
参考基準価格(税別)
¥72,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
112-7457
質量(kg)
2.2
適合外径(Φmm)
90〜170
注意
※本スプリングコンプレッサは3級シャシ整備士以上又はそれに準じた資格拾得者の日本国内での使用を対象に設定していますので対象者以外は使用しないでください。
インパクトレンチでの使用は絶対に避けて下さい。
このストラットスプリングコンプレッサは国産車のストラットタイプに適合するよう設計されています。