4×4×25 マシンキー 両角キー (寸法カット品) 大阪魂 07170457 4×4×25 マシンキー 両角キー (寸法カット品) 大阪魂 07170457 4×4×25 マシンキー 両角キー (寸法カット品) 大阪魂 07170457

マシンキー 両角キー (寸法カット品)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07170457 品番 4×4×25
販売価格(税込) ¥107
販売価格(税別)
97
形状両角キー 寸法b(mm)4(-0.03〜0) 寸法L(mm)25 材質S45C 規格新JIS規格 寸法h(mm)4(-0.03〜0)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:632

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07170825
2023-02-08
用途:
減速ギヤ組
建設業・工事業

商品自体は問題なく使用できますが、同じ商品のサイズ違いも注文したのですが発送業者も商品到着も違い、無駄に梱包材や輸送費を使用しているようで申し訳ない気持ちになります。

対象商品:
07171342
2018-12-11
用途:
スプロケット軸キーの交換

スプロケットを交換したため、適合するキーとして購入しました。問題なく使用できました。

対象商品:
07170606
2018-07-12
用途:
農機具のメンテナンス等
建設業・工事業

整備時に無くしてしまったので似たような寸法の物を探していたらモノタロウさんで見つかったので購入しました。同一寸法ではなかったがちゃんと機能しました。

対象商品:
07170581
2016-04-27
用途:
モーターにプーリーを取付け時
有限会社一楽 様 (サービス業)

キーの厚さがあり、取付け時削る作業が必要でした,厚さに種類があると便利です

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする