材質(本体)スティール(S45C)
質量(g)65
タイプコンパクトフランジタイプ
寸法D(Φmm)17
表面処理本体:無電解ニッケルメッキ
寸法B(mm)6(-0.05〜0)
寸法D2(Φmm)21(g7)
寸法T(mm)8
寸法d(Φmm)6
材質(ベアリング)スティール
寸法C(Φmm)8
寸法LC(mm)4.4
ベアリング呼び番号606ZZ
寸法E(mm)29
寸法D1(mm)39
寸法W(mm)23
寸法L(mm)20
寸法D3(Φmm)13
寸法R(Φmm)4.5
その他取りつけには六角穴付ボルトをご使用ください。