適合ハブ最小外径(Φmm)117(降伏点応力(Mpa):206、材質:FC350、S10C、SUS304)
112(降伏点応力(Mpa):225、材質:S15C)
106(降伏点応力(Mpa):245、材質:S20C)
102(降伏点応力(Mpa):274、材質:S30C、SUS201)
98(降伏点応力(Mpa):294、材質:S35C)
90(降伏点応力(Mpa):343、材質:S45C、SUS410)
84(降伏点応力(Mpa):392、材質:S55C、SUS403)
80(降伏点応力(Mpa):441、材質:SUS420)
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として外径A(Φmm)61外径D(Φmm)57寸法L2(mm)31.1寸法L3(mm)26.6寸法L4(mm)20.8P.C.D(mm)48.2全長L(mm)37.1種別センタリング材質クロムモリブデン鋼質量(g)392タイプ高伝達トルクタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200ボルト長さ(mm)20ボルト径M6適合軸径(Φmm)35ボルト数10最大許容トルク(N・m)970許容スラスト(N)55×103ハブ側面圧(MPa)133軸側面圧(MPa)184ボルト締付トルク(N・m)15.7RoHS指令(10物質対応)対応