適合ハブ最小外径(Φmm)161(降伏点応力(Mpa):206、材質:FC350、S10C、SUS304)
158(降伏点応力(Mpa):225、材質:S15C)
147(降伏点応力(Mpa):245、材質:S20C)
136(降伏点応力(Mpa):274、材質:S30C、SUS201)
134(降伏点応力(Mpa):294、材質:S35C)
123(降伏点応力(Mpa):343、材質:S45C、SUS410)
114(降伏点応力(Mpa):392、材質:S55C、SUS403)
110(降伏点応力(Mpa):441、材質:SUS420)
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として外径A(Φmm)83外径D(Φmm)78寸法L2(mm)35.6寸法L3(mm)30.6寸法L4(mm)24P.C.D(mm)66.8全長L(mm)43.6種別センタリング材質クロムモリブデン鋼質量(g)705タイプ高伝達トルクタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200ボルト長さ(mm)25ボルト径M8適合軸径(Φmm)50ボルト数12最大許容トルク(N・m)2430許容スラスト(N)93.2×103ハブ側面圧(MPa)190軸側面圧(MPa)247ボルト締付トルク(N・m)39.2RoHS指令(10物質対応)対応