※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MOL-16-4.5×6.35 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07217131 MOL-16-4.5×6.35 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07217131

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)4.5 軸穴径D2(Φmm)6.35 全長W(mm)18 注文コード07217131 品番MOL-16-4.5×6.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど95種類から選べます 他の種類を見る

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
シンプル構造で組み立てが容易です。
耐油性・電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°〜1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。
MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。

外径A(Φmm)16 寸法E(Φmm)7 寸法F(mm)3.5 寸法L(mm)7 軸穴径D1(Φmm)4.5 軸穴径D2(Φmm)6.35 全長W(mm)18 常用トルク(N・m)0.7 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])39000 許容偏心(mm)1 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 質量(g)7 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20〜80 最大軸穴径(mm)6.35 最大トルク(N・m)1.4 表面処理ハブ部:アルマイト処理 慣性モーメント(kg・m2)3.2×10-7 ねじ寸法MM3 適合軸公差h6およびh7(推奨) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)31 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8 ねじ締付トルク(N・m)0.7
注意
※慣性モーメントおよび質量は最大軸穴径での値です。
※常用トルクおよび最大トルクは周囲温度が高くなると低下します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07217472
2019-05-30
用途:
モーターと減速ギアの接続
エルケム・ジャパン株式会社 様 (製造業)

間にエラストマーが入っているため、回転軸のわずかなブレに強く、安定した駆動が可能になりました。

対象商品:
07217323
2019-03-12
用途:
回転翼のカップリング
その他業種

風車と発電機の間のカップリングで使っています。巧く使えています。

対象商品:
07217025
2017-10-19
用途:
ラジコンの動力装置

ラジコンモーターとドライブシャフトの偏角ドリフト吸収に便利。

対象商品:
07217122
2017-08-01
用途:
無線機の保守
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで、ステアタイト製のユニバーサルカップリングを使っていましたが、コスパも良く、満足しています。

対象商品:
07217034
2017-03-28
用途:
モーター軸と作業軸の結合
その他業種

手作りの機械は工作精度が悪く,モーター軸と作業軸をつなぐのにたわみ継手ではうまくいかなかった.このオルダム式継手は少しやすりによる調整が必要だが回転はとても軽くなった.

対象商品:
07217016
2017-04-30
用途:
機械のメンテナンス時。
株式会社アオチ電機 様 (製造業)

希望通りの良い品を早急に手元に届きありがとうございました。
改善点は何もありません。

対象商品:
07217174
2016-02-01
用途:
モーター

希望通り、モーターと、ギヤ接続できました。もう少し安ければもっといいのですが、

対象商品:
07217402
2015-03-29
用途:
モーターと異径軸との接続

まだ組み立てている段階ですが、軸にもしっかり取り付けられ、スムーズに回転します。バリエーションがいろいろあるので、助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする