曜日別特売
MKM-2C-C デイリーブレンドミキサー マカフル 07218168

MKM-2C-C デイリーブレンドミキサー マカフル 07218168
MKM-2C-C デイリーブレンドミキサー マカフル 07218168
MKM-2C-C デイリーブレンドミキサー マカフル 07218168
MKM-2C-C デイリーブレンドミキサー マカフル 07218168
MKM-2C-C デイリーブレンドミキサー マカフル 07218168
MKM-2C-C デイリーブレンドミキサー マカフル 07218168
MKM-2C-C デイリーブレンドミキサー マカフル 07218168
MKM-2C-C デイリーブレンドミキサー マカフル 07218168
MKM-2C-C デイリーブレンドミキサー マカフル 07218168
MKM-2C-C デイリーブレンドミキサー マカフル 07218168
MKM-2C-C デイリーブレンドミキサー マカフル 07218168
MKM-2C-C デイリーブレンドミキサー マカフル 07218168
MKM-2C-C デイリーブレンドミキサー マカフル 07218168

デイリーブレンドミキサーMKM-2C-C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ミルクベージュ
注文コード
07218168
品番
MKM-2C-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

コンパクトでスピードかくはん!
サラサラも楽しめるデイリーブレンドミキサー!
Low(低速)-High(高速)2段階切替。
チタンコーティング4枚刃。
クラッシュアイスOK(家庭用氷)
種や皮を取り除く専用フィルター付きでサラサラも楽しめる。
お手入れも簡単で本体以外すべて丸洗い可能。
計量キャップ付きで追加シロップ入れも可能。
軽量ボトルでコップに注ぎやすい。
安全保護装置付き。

色
ミルクベージュ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
High:21500、Low:17000
本体質量(g)
1100(フィルターを含む)
定格消費電力(W)
180
定格容量
600mL
電源コード(m)
1.2
電源(AC)
100V 50/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
129×127×312
注意
※チタンコーティング4枚刃では2~3.5cmの角程度の氷5個まで使用可能。
※種や皮が取り除ける専用フィルターは、水分が多い食材のみ使用可能。(みかん、グレープフルーツなど)
※本体とブレード台座、パッキン以外は食器洗い機と食器乾燥機の使用が可能。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする