吸着式衣類スチーマー スチームアイロン airmorn oneAM-ADS10P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07219681
品番
AM-ADS10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

吸着式衣類スチーマー。吸着機能付きのため、シワを伸ばすために衣類を手で引っ張ったり、アイロン台を使う必要がありません。
約5000Paの吸着力で衣類を軽く固定しながらスチームを当てるため、片手でも安定してシワ伸ばしが可能、往復が少なく、効率よく仕上がります。
素材に合わせて最適にケアでき、デリケートな衣類も安心。シンプルな操作で使いやすく、初心者からプロまで幅広くご利用いただけます。
【スチームパターン】
◇ソフト:約12g/min
◇標準:約16g/min
◇強力:約20g/min
【吸着パターン】
◇ソフト:約3000Pa
◇標準:約4000Pa
◇強力:約5000Pa

用途
衣類のシワ伸ばし、除菌・脱臭・花粉対策などに。10秒即熱 5000Pa強力吸引 シワ伸ばし アイロン台いらず かけたまま 片手操作 3段階独立調整可能 自立式 ハンディス 除菌・脱臭・花粉対策

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする