ヴァーチュオ30 グレー
パワフル&快適なスチームアイロン。
最大50g/分のパワフルジェットスチーム。パワフルスチームであっという間にシワのばし。
セラミックかけ面のすべりが良いからラクラク快適なかけ心地。
先細りチップ形状で先端がとがっているから、すみずみまでかけやすい。
約50秒で立ち上るから、使いたい時にサッと使えます。
操作をしないと自動で電源が切れるから安心。
- 用途
- アイロン
- 仕様
- オートオフ:縦置き : 約8~9分、平/横置き : 約30秒
- 質量(kg)
- 約1.1
- 色
- グレー
- 消費電力(W)
- 1200
- コード長さ(m)
- 1.9
- 表面処理
- 【かけ面】セラミック
- 孔数
- スチーム孔数 (個):27
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約12×28×14
- 水タンク容量(mL)
- 240
- スチーム方式
- 通常スチーム (最大g/分):0-15 ジェットスチーム (最大g/分):50
- 内容量
- 1個
家電 の新着商品
カテゴリ























