伝蔵
背負いカゴ 角
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
07221029
品番
F031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
角型で丈夫な作りの竹製のカゴです。
背中に背負う事で、両手で作業が出来ます。
用途
農作業や収穫物の運搬に。
トラスコ品番
538-2819
材質
本体:竹、連尺、布部:綿、紐:麻
長さ(mm)
310
幅(mm)
400
高さ(mm)
480
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません