伝蔵
PE腰籠 楕円 ダークブラウン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
注文コード
07221282
品番
F330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
やわらかいストローを編み込んだ楕円形のカゴです。
摘み取った果実や野菜があたっても傷みにくいです。
用途
果実や野菜、山菜などの収穫用。
トラスコ品番
383-2847
材質
カゴ:ポリエチレン、紐;綿
幅(mm)
25
直径(Φmm)
30
高さ(mm)
20
注意
※手作りの為、サイズに多少のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません