PE腰籠 丸 ダークブラウン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1箱(8個)
注文コード
07221528
品番
F331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

やわらかいストローを編み込んだ円形のカゴです
摘み取った果実や野菜があたっても傷みにくいです。

用途
果実や野菜、山菜などの収穫用。
トラスコ品番
383-2852
材質
カゴ:ポリエチレン、紐:綿
幅(mm)
280
直径(Φmm)
280
高さ(mm)
240
注意
※手作りの為、サイズに多少のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする