背負い籠J5119(小)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1箱(4個)
注文コード
07221860
品番
F035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

背中に背負って運搬が楽です。

用途
農作業や収穫物の運搬に
トラスコ品番
428-7531
材質
本体:竹
長さ(mm)
280
幅(mm)
330
直径(Φmm)
380
注意
※手作りの為、サイズに多少のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする