【ダイナミックなゲーム体験を】大口径50mmドライバーが生み出す迫力ある銃声や爆発音は、まるでその場いるかのような感覚を味わえます。その臨場感が、ゲームへの没入感を一段と高め、プレイの興奮をより深化させます。
【軽量で最高のフィット感】わずか290g前後の超軽量設計。長時間の使用でも疲れにくい、耳がすっぽりハマる楕円型で低反発素材のイヤーパッドと、伸縮可能なスチール製のヘッドバンドを採用しています。これにより、どんなサイズの頭でもぴったりフィットし、最高の付け心地を実現しました。
【マイクの取り外しが可能】本製品はマイクの取り外しが可能です。コンデンサマイクを使用している方や、マイクが邪魔に思っている方にも安心してご利用いただけます。自分の好みのスタイルで使い分けが可能で、マルチなシチュエーションに対応します。
【対応機種】WindowsやMac、Nintendo Switch、PlayStationシリーズ、スマートフォンと幅広く、中位層から上位層のe-Sportsプレイヤー向けに設計されています。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、弊社サポートセンターで丁寧に対応させていただきます。