KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
アタッチメント付ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07231235
品番
KCM40A-1JL
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
用途
各種機器の伝動用、駆動用。
適合
KCM40-1P-A1、KCM40-2P-A1
材質(本体)
スチール
質量(g)
8.0
種類
アタッチ付チェーン
ピッチ(mm)
12.7
寸法L(mm)
17.6
リンク内幅(mm)
7.95
列数
1
ピン形式
オープン形クリップ
ピン径(Φmm)
3.97
チェーンの連結部品
オープン形クリップ
破断強度(kN)
13.8
最大許容張力(kN)
2.75