KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
アタッチメント付ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07231244
品番
KCM50A-1JL
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥169
販売価格(税別)
¥
154
バスケットに入れる
用途
各種機器の伝動用、駆動用。
適合
KCM50-1P-A1、KCM50-2P-A1
材質(本体)
スチール
質量(g)
15.8
種類
アタッチ付チェーン
ピッチ(mm)
15.88
寸法L(mm)
21.8
リンク内幅(mm)
9.53
列数
1
ピン形式
オープン形クリップ
ピン径(Φmm)
5.09
チェーンの連結部品
オープン形クリップ
アズワン品番
64-7416-24
破断強度(kN)
21.8
最大許容張力(kN)
4.41