KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
アタッチメント付ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07231253
品番
KCM60A-1JL
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥216
販売価格(税別)
¥
196
バスケットに入れる
用途
各種機器の伝動用、駆動用。
適合
KCM60-1P-A1、KCM60-2P-A1
材質(本体)
スチール
質量(g)
27.6
種類
アタッチ付チェーン
ピッチ(mm)
19.05
寸法L(mm)
26.8
リンク内幅(mm)
12.7
列数
1
ピン形式
オープン形クリップ
ピン径(Φmm)
5.96
チェーンの連結部品
オープン形クリップ
破断強度(kN)
31.1
最大許容張力(kN)
6.28