KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
アタッチメント付ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07231262
品番
KCM80A-1JL
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
用途
各種機器の伝動用、駆動用。
適合
KCM80-1P-A1、KCM80-2P-A1
材質(本体)
スチール
質量(g)
59
種類
アタッチ付チェーン
ピッチ(mm)
25.4
寸法L(mm)
35.3
リンク内幅(mm)
15.88
列数
1
ピン形式
割ピン形
ピン径(Φmm)
7.94
チェーンの連結部品
割ピン形
破断強度(kN)
55.6
最大許容張力(kN)
10.69