曜日別特売

バチヅル1.0kg1.0KG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07231337
品番
1.0KG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

鍛造品で鋭利で長持ちです。
焼き入れ焼き戻し処理。

用途
土木作業等の掘削用道具。
幅(mm)
バチ部:63
全長(mm)
900
質量(g)
1550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする