RMH421-40E 連結ミニ平台車 アイリスオーヤマ 07242808

RMH421-40E 連結ミニ平台車 アイリスオーヤマ 07242808
RMH421-40E 連結ミニ平台車 アイリスオーヤマ 07242808
RMH421-40E 連結ミニ平台車 アイリスオーヤマ 07242808
RMH421-40E 連結ミニ平台車 アイリスオーヤマ 07242808
RMH421-40E 連結ミニ平台車 アイリスオーヤマ 07242808
RMH421-40E 連結ミニ平台車 アイリスオーヤマ 07242808
RMH421-40E 連結ミニ平台車 アイリスオーヤマ 07242808
RMH421-40E 連結ミニ平台車 アイリスオーヤマ 07242808

連結ミニ平台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1個
色ブラック
耐荷重(kg)40
内容量1個注文コード07242808品番RMH421-40E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

コンパクトで連結すれば使い方も広がる連結ミニ平台車です。ワンタッチで簡単に、縦にも横にも連結が可能です。積み重ねが出来るので、収納にも場所を取りません。キャスター用の溝があるので積み重ねてもズレにくいです。ロック付きキャスターで、地震などで勝手な移動を防止します。持ち手穴があるので持ち運びが簡単です。シンプルなカラーでどこに置いても馴染むデザインです。

色
ブラック
質量(g)
700
耐荷重(kg)
40
寸法(mm)
421×281×78
材質(キャスター)
PP
ストッパー
なし
スタッキング
可能

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする