曜日別特売
ATXRL-30-20P 組端子台 東洋技研 07254628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個極数20注文コード07254628品番ATXRL-30-20P
参考基準価格(税別)¥11,382販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。
制御盤同士の現地での接続は制御盤の交換、置換の省力化と時間短縮が可能。
誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。
新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。
着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。
レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。

形状1段全長(mm)【端子台】256取付方式DIN35mm極数20構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 800端子間ピッチ(mm)11電線太さ(mm2)(JIS)5.5締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップねじサイズM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする