曜日別特売
708 281 3 VVF線ストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ) 07266011

708 281 3 VVF線ストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ) 07266011
708 281 3 VVF線ストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ) 07266011
708 281 3 VVF線ストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ) 07266011
708 281 3 VVF線ストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ) 07266011
708 281 3 VVF線ストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ) 07266011
708 281 3 VVF線ストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ) 07266011

VVF線ストリッピングセット708 281 3

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
この商品はセット内容など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
本体(708 200 3)、替刃(708 281 3 0)
注文コード
07266011
品番
708 281 3
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。

セット内容
本体(708 200 3)、替刃(708 281 3 0)
能力(Φmm)
ストリッピング:2.0/1.6
能力(mm2)
3×2.0/3×3.5
全長(mm)
200
質量(g)
410

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする