アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの たわし
アイセンの パームたわし
スリムたわしホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07266160
品番
KA125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
調理器具・ざる・まな板等の凹凸面や根菜類の洗いに。ざる・木製品等の凹凸面や目詰りもきれいにすっきりと洗い落とせます。水はねしにくく握りやすいバンド付です。熱・油に強い純植物性繊維を使用しています。
材質
コイアファイバー(純植物性繊維)
高さ(mm)
130
質量(g)
45
縦(mm)
37
横(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応