3110A-1/2 ドレンプラグ用4角凸ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 07298253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレンプラグ用4角凸ソケット

(31件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番811-7593注文コード07298253品番3110A-1/2
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
全長(mm)28寸法l(mm)10ソケット形状4角トラスコ品番811-7593質量(g)37差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 小型旋盤のスクロールチャック回し
セキュリティーアイ株式会社

角をすこし面取りしましたが、スクロールチャックをラチェットやTハンドルで回せるので助かります。

対象商品 : 07298366
2024-03-06
用途: 車のデフオイル交換で使用

ドレンプラグ専用のソケットなので傷めることなく使用できるので安心して取り外し、取り付けができます。

1が参考にしています
対象商品 : 07298287
2023-03-19
用途: オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

10mm角のオイルドレンボルト(私はジムニー)のソケットとして購入。
やはりメーカ品は細部の仕上げはもちろんドレンボルトに差し込み時スムースに挿入出来て尚且つガタが無い精度の高さが使う度に感動します。
価格の安い物でも用は足りますがバリが有ったりボルト側に傷がついたりします。
出番の少ないソケットではありますが大変満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 07298287
2023-02-09
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダ車のマニュアルトランスミッションのドレンボルト用として使用しています。これまで3/8のラチェットハンドルで代用していましたが、当然ですが専用工具の安心感と使いやすさは納得です。

1が参考にしています
対象商品 : 07298366
2023-05-07
用途: ドレンの脱着
農・林・水産業

オイルドレンの脱着時に使用、やや4角の部分が短かい用で、アルミのドレンだと逃げてなめるときがある、鉄のドレンだと大丈夫なので、やや満足です。

対象商品 : 07298287
2022-08-26
用途: デフオイル交換
有限会社岡野工務店建設業・工事業

吸い付くように入ります。デフボルトは舐めやすいので専用ソケットがいいです

1が参考にしています
対象商品 : 07298287
2023-03-30
用途: バイクのメンテ用
メルコモビリティーソリューションズ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

プラグ交換作業時に関して、特に問題なく使えました。

対象商品 : 07298384
2020-08-08
用途: 重機のメンテナンス

オイルドレンのプラグ回しに使用、相当キツかったのですが、食いつき良くナメル事無く緩める事が出来ました。コストパフォーマンスは最高ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする