東芝ライテック
東芝ライテックの 処置・手術
東芝ライテックの 手術室用品
東芝ライテックの 照明器具
LEDユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07323429
品番
LEEU-2003L2-03
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.2
タイプ
広角
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
27
グリーン購入法
適合