小型卓上遠心機 BS-LXシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07329991 品番 BS-LX-50T2Z
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

1.5mL、2mLチューブ×8本用のローターと8連PCRチューブ×2セット用のローターが標準で付属します。
0.2mL、0.5mLチューブ用のアダプターが標準で付属します。
静音設計:吸盤付きの脚部で振動を抑え、動作中の騒音を大幅に軽減します。
簡単操作:蓋の開閉で回転のON/OFFが可能です。
小型のデザイン:スペースを節約し、実験の邪魔になりません。
高い安全性:
・安全インターロック蓋:蓋が開いていると自動的に電源が切れる機能付き
・吸盤付きの脚部で動作中の振動や移動を抑制
・受け皿と蓋で飛散や漏れを防止

用途
本製品は、1.5mLチューブ、2mLチューブ、PCRチューブ等のスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。
スピンダウンでサンプルをチューブの底にまとめ効率的に実験できます。
操作が簡単で、安全性に優れ、動作音も静かな製品です。
付属品8×1.5/2mLチューブ用円形ローター 1個、PCR8×2列0.2mLチューブ用ローター 1個、0.2mLチューブ用アダプター 8個、0.5mLチューブ用アダプター 8個、24V ACアダプター 1個、取扱説明書 質量(kg)1.2 電源(V)100〜240、50/60Hz 消費電力(W)25 回転数(min-1[r.p.m])5000(固定) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×142×122 精度(%)速度:±5% 機能アンバランス保護:なし、回転速度設定機能:なし(5000rpm固定) 回転速度(min-1[r.p.m])5000(固定) ディスプレイなし 最大遠心力(xg)相対遠心力:1270 騒音レベル(dB(A))≦40 最大容量(mL)8本×1.5/2 タイマー機能なし
関連資料:(0.89MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする