日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 報知器その他関連用品
車載用警告灯 LED
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
07331111
品番
NY9256-3G
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スタンダード
ルーフ灯
LED 流動式
質量(kg)
0.97
色
緑
消費電力(W)
9.6
定格電圧(V)
DC12〜24
点滅
20 パターン
LED使用数(個)
1W×4