曜日別特売
#173・J 24 極鋭 ヤリイカ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 07342959

#173・J 24 極鋭 ヤリイカ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 07342959
#173・J 24 極鋭 ヤリイカ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 07342959
#173・J 24 極鋭 ヤリイカ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 07342959
#173・J 24 極鋭 ヤリイカ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 07342959
#173・J 24 極鋭 ヤリイカ EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 07342959

24 極鋭 ヤリイカ EX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード07342959品番#173・J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

ダイワ史上最高の目感度を実現
小型ヤリイカのノリすら逃さないダイワ史上最高の感度を実現。
ヤリイカの気配を感じるために最も重要となる『SMT』を、長さ、ガイド配置、テーパーなど、考えられる要素全てを見直し、フィールドで徹底的に練磨。これにより、シャクった際のレスポンス、イカの触り、ノリ感、全てにおいてこれまでヤリイカ竿とは一線を画す実釣性能を手に入れた。この進化した『SMT』と『AGS』のRフレーム、ZEROシート、そして”EX”だからこそ使用できるカーボン素材を用いることで、達人曰く「仕掛けの落下中にイカの気配を感じられる感度」を実現。本作は操作時は9:1調子、イカが乗った後は重さを綺麗に胴に分散し、8:2~7:3調子に変動するヤリイカ竿の理想的調子を追求。これまでのダイワヤリイカ竿の歴史を紐解き、0から組み立てた珠玉の一竿が完成。

径(Φmm)先径/元径:0.9/13.7全長(m)1.73継数(本)1仕舞(cm)173錘負荷(号)80~180標準自重(g)135カーボン含有率(%)96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする