El Horizonte(エルホリゾンテ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07343449 品番83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

対ヨーロッパオオナマズを想定して設計されたエルホリゾンテ83は最強の淡水魚ロッドと呼んでも過言ではありません。釣りの種類の枠を超えて、世界のモンスターを相手にするこのロッドにとって、ビッグベイト等を用いたルアーフィッシングでのキャスタビリティや高い操作性は、ただの副産物に過ぎないのです。釣りの本質に戻り、確実に魚を仕留めるという点においた、これ以上の竿は存在しないかもしれません。まるで世界を相手にする刀、「長物」の登場です。

用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):8'3"●Mono Line (lb ,MAX):30●PE (# ,MAX):10 質量(g)Cast:18〜300、Rod:270 寸法(cm)Folded Length:185、Rear Grip Length:38
注意
※1. 安全な使用: 釣り竿は特にキャスティング時や魚を引き上げる際に力が加わりますので、周囲の安全を確保しましょう。他の釣り人や周囲の人に当たらないように注意しましょう。
※2. 適切な取り扱い: 竿を保管する際や、使用中には適切に扱いましょう。特に竿先やガイド部分が壊れないように注意が必要です。
※3. 環境への配慮: 釣りをする際には、環境に配慮しましょう。不要なごみや釣り糸の廃棄は避け、自然環境を汚さないようにしましょう。
※4. 法令の遵守: 釣りの場所やターゲットとなる魚に関して、その地域の法令を遵守しましょう。釣りの季節やサイズ制限、漁獲制限などに気をつけてください。
※5. 竿のメンテナンス: 使用後は竿を清掃し、必要に応じて保管状態を確認しましょう。特に塩水で使用した場合は、竿を洗浄してから保管することが大切です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする