Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07343711 品番65LS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

琵琶湖をメインフィールドとするKENTA”ピーター”NAKAGAWAプロデュース。近年の琵琶湖において、4インチクラスのミドストは必須の手段として確立しています。6フィート5インチのレングスを感じさせない軽快な操作感は、張りはあるが良く揺れるティップ設計により生みだされます。かつ、たとえ一日中シェイクをすることになったとしても疲れにくい、を念頭に置いた軽量設計の恩恵でもあります。ディープで軽いジグヘッドを操作する場合などでも、その繊細かつ力強いシェイクはルアーを軽快に、確実に操作する事が可能に。他、ネコリグやダウンショットなどにも対応するテクニカルな一本です。

用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:RF●Length (ft):6.5●Mono Line (lb ,MAX):8●PE (# ,MAX):0.8 質量(g)Cast:1/8〜3/8、Rod:99.5 寸法(cm)Folded Length:162.5、Rear Grip Length:26.5(リールシートセンターより)
注意
※1. 安全な使用: 釣り竿は特にキャスティング時や魚を引き上げる際に力が加わりますので、周囲の安全を確保しましょう。他の釣り人や周囲の人に当たらないように注意しましょう。
※2. 適切な取り扱い: 竿を保管する際や、使用中には適切に扱いましょう。特に竿先やガイド部分が壊れないように注意が必要です。
※3. 環境への配慮: 釣りをする際には、環境に配慮しましょう。不要なごみや釣り糸の廃棄は避け、自然環境を汚さないようにしましょう。
※4. 法令の遵守: 釣りの場所やターゲットとなる魚に関して、その地域の法令を遵守しましょう。釣りの季節やサイズ制限、漁獲制限などに気をつけてください。
※5. 竿のメンテナンス: 使用後は竿を清掃し、必要に応じて保管状態を確認しましょう。特に塩水で使用した場合は、竿を洗浄してから保管することが大切です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする