Oikaze(オキカゼ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07343851 品番68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

タイラバ、ジグ、インチク、ナブラが出た時のキャスティングプラグなどを少しずつボックスに詰め込んで、そのルアー達をいかに最適に操作できるか、という部分に念頭を置いたロッドが、この「Oikaze68」です。
また、6フィート8インチというレングスは、カヤックフィッシングにおいて非常に重要となってきます。アングラーは座った状態で移動出来ないまま、魚とやりとりをする事になりますが、その際、カヤックの前方からラインを回し、カヤックの右側でも左側でもロッドが出せるようにするといった狙いがあります。これは、6フィート8インチより短くなればなるほどやり難くなり、また長いほど操作性が悪くなります。
バーサタイル性を確保するのであれば、PEラインは1号+16〜20ポンドリーダーが推奨となります。キャスティングプラグは1オンスクラスまで。バーチカルのウェイトは100g程度までがマッチしますが、MAX140g程度であればスロージギング、タイラバも使用可能。
ガイドセッティングは、糸絡み軽減や真下へのファイト効率を鑑みたスパイラルセッティングとなります。ツララブランク特有の粘り込むバット部分は、カヤックゲームなどで狙える大型魚(ブリ、80cmクラスのタイ)にも十分に対応します。

用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:R●Length (ft):6’8”●PE (# ,MAX):2 質量(g)Cast:プラグ 10〜28 ジグ(バーチカル) 30〜140、Rod:151 寸法(cm)Folded Length:161.5、Rear Grip Length:34
注意
※1. 安全な使用: 釣り竿は特にキャスティング時や魚を引き上げる際に力が加わりますので、周囲の安全を確保しましょう。他の釣り人や周囲の人に当たらないように注意しましょう。
※2. 適切な取り扱い: 竿を保管する際や、使用中には適切に扱いましょう。特に竿先やガイド部分が壊れないように注意が必要です。
※3. 環境への配慮: 釣りをする際には、環境に配慮しましょう。不要なごみや釣り糸の廃棄は避け、自然環境を汚さないようにしましょう。
※4. 法令の遵守: 釣りの場所やターゲットとなる魚に関して、その地域の法令を遵守しましょう。釣りの季節やサイズ制限、漁獲制限などに気をつけてください。
※5. 竿のメンテナンス: 使用後は竿を清掃し、必要に応じて保管状態を確認しましょう。特に塩水で使用した場合は、竿を洗浄してから保管することが大切です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする