Groovy(グルービー)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07344185 品番70S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

7フィートというスタンダードレングス+ソリッドティップにより、繊細かつ取り回しの良いフィネスロッドに仕上がりました。1g前後のジグヘッドを使うライトゲームや、3g前後のプラッキングなど、グルーヴィ80Sより更に繊細なゲームをする時にオススメの一本です。
ベリーからバットはダル過ぎず、やや張りを残している為、レンジの深いワーミングなどにもストレスを感じさせません。かつ、不意の大物にも対応できるバットパワーを兼ね備えています。魚種を選ばないスタンダードライトゲームロッド。気が向いた時にフラリと、水辺に立ち寄るアナタの為の一本です。

用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:F (Hard Solid-tip)●Length (ft):7'0"●Mono Line (lb ,MAX):6●PE (# ,MAX):0.8 質量(g)Cast:0.5〜7、Rod:156 (grip:119) 寸法(cm)Folded Length:95、Rear Grip Length:22
注意
※1. 安全な使用: 釣り竿は特にキャスティング時や魚を引き上げる際に力が加わりますので、周囲の安全を確保しましょう。他の釣り人や周囲の人に当たらないように注意しましょう。
※2. 適切な取り扱い: 竿を保管する際や、使用中には適切に扱いましょう。特に竿先やガイド部分が壊れないように注意が必要です。
※3. 環境への配慮: 釣りをする際には、環境に配慮しましょう。不要なごみや釣り糸の廃棄は避け、自然環境を汚さないようにしましょう。
※4. 法令の遵守: 釣りの場所やターゲットとなる魚に関して、その地域の法令を遵守しましょう。釣りの季節やサイズ制限、漁獲制限などに気をつけてください。
※5. 竿のメンテナンス: 使用後は竿を清掃し、必要に応じて保管状態を確認しましょう。特に塩水で使用した場合は、竿を洗浄してから保管することが大切です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする