cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta シリコンモールド うさぎ&くま(4個取)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07352077
品番
101406
参考基準価格(税別)
¥363
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
焼き菓子以外にも、チョコレートや冷菓を作る際にも使える、便利で可愛いシリコン製モールドです。
熱伝導に優れ、型離れも良く、使用後の洗浄も簡単です。
材質
シリコン
寸法(mm)
(1個あたり)うさぎ:69×33×H27、くま:69×43×H27
色
グレー
外寸(mm)
170×140×H27
対応
オーブン可、ガスコンロ不可、食洗機可
品名・タイプ
パテ・ムース型、焼き菓子型、チョコレート型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
使用後の手入方法
使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
電子レンジ
可
注意
※【使用上の注意】
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よく水気を切ってからお使い下さい。
※焼き菓子にお使いになる場合は、型に軽く離型油を塗った方が生地が綺麗に取り出せます。
※シリコン特有の匂いが若干ありますが、ご使用に問題はございません。