cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta ディアマンクッキー型 丸 直径30mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07352418
品番
40712
参考基準価格(税別)
¥258
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ディアマンクッキーを成形するための筒です。
この筒に生地を通すことで、綺麗な円筒にすることができます。
材質
アクリル
内寸(mm)
直径26×L150
対応
オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可
直径×長さL(Φmm×mm)
30×150
品名・タイプ
クッキー抜き型
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-10
使用後の手入方法
使用後はやさしく洗い、自然乾燥させてください。
電子レンジ
不可
注意
※【使用上の注意】
※耐熱温度が低い為、60℃以上の熱湯で洗浄はしないようにしてください。
※使用していると小さな傷が入る場合があります。
※製造後1年以上経過すると、変色する場合があります。
※断面は面取り加工処理済みですが、強く触れると怪我をする恐れがあります。お取り扱いにご注意ください。