メイン画像

ロングライフクーラント80%

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07365036 品番52-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

自動車エンジンの冷却液です。
冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。
厳選した防錆剤を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。
防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)
希釈割合によって北海道から沖縄まで全国で使用できます。

トラスコ品番337-3293 材質エチレングリコール、防錆剤、消泡剤 容量(L)2 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07365036
2026-02-26
用途:
ヒーターホース交換時に冷却水を抜く為、ついでにラジエター内洗浄クーラント交換
自動車・二輪車・自転車関連業

極寒の寒冷地ではないので普通車では1缶で不足分は水道水を入れて25%ぐらいの濃度になります、安く仕上がりました。

2025-10-27
用途:
自動車,整備に使用
運輸・通信業

最近は希釈済みのクーラントしか売っていないので助かります。
もちろん問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
07365036
2025-12-09
用途:
一般的な使用で

大体の車両はこれ1本で事足りて助かります 表にあるスチームガンの凍結防止に給水タンクに薄め入れて噴射して使用しています

2025-10-21
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

冬支度の為購入、2年間ラジエターを守ってくれます。
80%より、100%の方が使い易いかな!
使用目的には、これで十分です。

対象商品:
07365036
2025-12-15
用途:
車検の前の点検

2月に車検が来るので点検整備に使います凍結防止用です

2025-10-11
用途:
愛車の定期交換品
製造業

リーズナブルでよい。愛用品のひとつ。今後も使用予定。

2025-04-25
用途:
DIY_冷却水の交換
三本松技研 様 (教育・研究機関)

この商品を下記手順にて、濃度が半分の40%くらい(計算上)になるので、使い勝手が良いです。
ラジエータードレンから廃液しコック締め、ラジエーターに純水投入後に、エンジン稼働でサーモスタット開き、軽くエア抜きしながら循環させる。
エンジン停止後、ラジエータードレンから廃液、コック締めて本商品を投入し本格的にエア抜き。

対象商品:
07365036
2025-04-01
用途:
農機具の定期整備
建設業・工事業

自宅のトラクターなどの農機具に使用しています。
季節で使う時期が限られる機械の定期交換に助かります。複数個購入する場合でも、自宅に配送してもらえるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする