メイン画像

水性シリコンタフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 07368098 品番 4976124092633
参考基準価格(税別)¥2,156 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シリコン配合により耐久性・耐候性に優れた水性つやあり高機能塗料です。
屋外から屋内まで使用できる、低臭で環境にやさしい安心・安全の低VOC塗料です。
鉄部・木部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。
酸性雨・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。

用途
鉄部、トタンかべ(屋根は除く)、アルミ建材。
屋内外木部。
モルタル・コンクリート。
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)
トラスコ品番525-1838 ミルキーホワイト 容量(L)0.2 主な用途鉄部、トタン壁、アルミ建材、木部、モルタル、コンクリート、プラスチック面 塗布面積(m2)1.4〜2 標準重ね塗り回数(回)1 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)夏:2以上、冬:4以上 乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間(天候や素材によって差があります)
注意
※手で触って簡単に落ちるさびは、あらかじめ取り除いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする