メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 錆止め/錆転換剤
ニッペホームプロダクツの 錆止め
強力速乾さび止めスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
07368606
品番
4976124402104
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
鉄部の下塗り用さび止め塗料です。
鉄部に強力に密着しさびを抑制します。
上塗り塗料との密着に優れます。
水性・油性・ラッカー塗料の上塗りが可能です。
用途
門扉、フェンス、鉄格子、シャッター、物置などの鉄部のさび止め。
成分
合成樹脂、顔料、有機溶剤
トラスコ品番
532-9712
色
赤さび
容量(mL)
400
容量(L)
0.4
主な用途
鉄部
塗布面積(m
2
)
約1.6〜2.1
標準重ね塗り回数(回)
1回
危険等級
V
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.2L
特性
さび止め
乾燥時間
【夏】約1時間【冬】約2時間
危険物の性状
水溶性
注意
※1.下記の場合、さび止め塗料の塗膜を侵す事がありますので、ご注意ください。
※さび止め塗料の乾燥が不十分な場合
※ラッカー塗料を上塗りする場合
※上塗り塗料を1度に厚く塗った場合
※2.子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意してください。