CMBZ408014WK MB形盤用キャビネット埋込形両扉 内外電機 07369241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMBZ408014WK MB形盤用キャビネット埋込形両扉 内外電機 07369241
CMBZ408014WK MB形盤用キャビネット埋込形両扉 内外電機 07369241
CMBZ408014WK MB形盤用キャビネット埋込形両扉 内外電機 07369241

MB形盤用キャビネット埋込形両扉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1面注文コード07369241品番CMBZ408014WK
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥23,749
販売価格(税別)
21,590

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。

ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
仕様埋込形質量(kg)20.1保護等級IP2XD有効深さ(mm)110材質(フレーム)鉄 1.6mm塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)扉開閉方式両開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 15mm扉寸法(縦×横)(mm)355×376材質(扉)鉄 1.6mm基板寸法(縦D×横E)(mm)320×720寸法(縦A×横B×深さC)(mm)400×800×140

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする