CMBZ907020WK MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色) 内外電機 07370763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMBZ907020WK MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色) 内外電機 07370763
CMBZ907020WK MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色) 内外電機 07370763
CMBZ907020WK MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色) 内外電機 07370763

MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1面基板寸法(縦D×横E)(mm)820×620注文コード07370763品番CMBZ907020WK
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥32,918
販売価格(税別)
29,925

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。

ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3)
仕様埋込形質量(kg)25.1ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)保護等級IP2XD有効深さ(mm)170材質(フレーム)鉄 1.6mm塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 15mm扉寸法(縦×横)(mm)855×655材質(扉)鉄 1.6mm基板寸法(縦D×横E)(mm)820×620寸法(縦A×横B×深さC)(mm)900×700×200
注意
※扉のみベージュ色で、埋め込まれる本体部分はクリーム色になります。
色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする