代表画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 筆記用具
ニッペホームプロダクツの マーカー/蛍光ペン
ニッペホームプロダクツの 工業用マーカー/アートマーカー
ペイントマーカー(中字・極太) 極太
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07398171
品番
4976124370304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
耐光性・耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。
金属面にもきれいに塗れます。
用途
鉄、木材などのマーキングに。
トラスコ品番
435-3129
材質
アクリル樹脂塗料
容量(L)
0.0291
インク色
イエロー
乾燥時間
20分〜40分
線の太さ
極太
繰り返し・詰め替え
対応