代表画像

ペイントマーカー(中字・極太) 極太

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07398180 品番 4976124370403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐光性・耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。
金属面にもきれいに塗れます。

用途鉄、木材などのマーキングに。 トラスコ品番435-3137 材質アクリル樹脂塗料 容量(L)0.0291 インク色ピンク 乾燥時間20分〜40分 線の太さ極太 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする