代表画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 筆記用具
ニッペホームプロダクツの マーカー/蛍光ペン
ニッペホームプロダクツの 工業用マーカー/アートマーカー
ペイントマーカー(中字・極太) 極太
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
ブラウン
注文コード
07398207
品番
4976124370700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
インク色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐光性・耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。
金属面にもきれいに塗れます。
用途
鉄、木材などのマーキングに。
トラスコ品番
435-3234
材質
アクリル樹脂塗料
容量(L)
0.0291
インク色
ブラウン
乾燥時間
20分〜40分
線の太さ
極太